Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO48M60DSGP generátor panel 12-1/2 H x 8-7/8 In W | AG7CAX 4YZ69

SQUARE D QO48M60DSGP generátor panel 12-1/2 H x 8-7/8 In W

Raktáron
Tétel: AG7CAX Típus: QO48M60DSGPKereszthivatkozás: 4YZ69
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
€431.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGenerátor panel
színekSzürke
Mélység3.75 "
Ház anyagaAcél
Magasság12.5 "
Max. Vezetékméret8 AWG
Szereljefelületi
NEMA ház típusa1
Áramkörök száma8
Helyek száma8
Fázis1
Feszültség120/240
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Max. Tandem megszakítók száma (4)
    • Földelő rúd készlet (gyártói szám: PK7GTA)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretÁr
SQUARE D QO48M30DSGP generátor panel 12-1/2 H x 8-7/8 In W | AG7CAW 4YZ68 QO48M30DSGP14 AWG€431.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO48M60DSGP generátor panel 12-1/2 H x 8-7/8 In W
€431.91 /Mértékegység