SQUARE D NAL361200 öntött ház megszakító, 50kAIC 240V-on, 1200A, 600V | CE6HJD

SQUARE D NAL361200 öntött ház megszakító, 50 kAIC 240 V, 1200 A, 600 V

Tétel: CE6HJD Típus: NAL361200
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők1200
frame típusanal
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D NAL361200 megszakító, amely a rövidzárlatok és túlterhelések megelőzésére szolgál paneltáblákban és kapcsolótáblákban
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok átmenő csatlakozásokkal a továbbfejlesztett vezetékezés érdekében kompakt helyeken
    • A nem felcserélhető, termikus-mágneses kioldóegység azonnali és késleltetett áramkorlátozó funkciókat egyaránt biztosít; alkalmas fordított előtolású alkalmazásokhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D NAL361200 öntött ház megszakító, 50 kAIC 240 V, 1200 A, 600 V