SQUARE D LRA36400U33X öntött házas megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 400 A, 3 pólusú | CE6HGF

SQUARE D LRA36400U33X Molded Case Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 400A, 3 Pole

Tétel: CE6HGF Típus: LRA36400U33X

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLRA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LRA36400U33X Molded Case Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 400A, 3 Pole