SQUARE D LAL3640035M-1021 Motor áramkör védő, 600V, 400A, 3 pólus, átmenő | CE6HDU

SQUARE D LAL3640035M-1021 Motor áramkör védő, 600V, 400A, 3 pólus, átmenő

Tétel: CE6HDU Modell: LAL3640035M-1021

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor áramkörvédő
erősítők400
frame típusaLAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5465
Hajó magassága (cm)21.44
Hajó hossza (cm)43.51
Hajószélesség (cm)28.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LAL3640035M-1021 megszakító ipari vezérlőpanelekhez és áramelosztó berendezésekhez az áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciók az enyhe túlterhelések esetén történő kioldás elkerülése érdekében, de azonnal reagálnak az erőteljes túlfeszültségekre
    • A vonal- és a teheroldali fülcsatlakozók fokozott vezetéket biztosítanak kompakt helyeken

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D LAL3640036M-1021 Motor áramkör védő, 30kAIC 480V-on, 400A, 3 pólusú | CE6HDT LAL3640036M-1021€7,457.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL3640035M-1021 Motor áramkör védő, 600V, 400A, 3 pólus, átmenő