SQUARE D LA400DS megszakítóház 3 3r 4 4x 5 12 | AF9HPP 2JXE3

SQUARE D LA400DS megszakítóház 3 3r 4 4x 5 12

Raktáron
Tétel: AF9HPP Típus: LA400DSKereszthivatkozás: 2JXE3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,095.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegszakító ház
erősítők400
színekEzüst
Mélység7.25 "
befejezTermészetes
Hossz42.25 "
AnyagRozsdamentes acél
Felszerelési stílusfelületi
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 5, 12
Szélesség13.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)120.14
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8538908020

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységHosszNEMA értékelésSzélességÁr
SQUARE D J250DS megszakítóház 3 3r 4 4x 5 12 | AF9HNT 2JXA5 J250DS2507.94 "32.26 "3, 3R, 4, 4X, 59.72 "€6,318.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LA400DS megszakítóház 3 3r 4 4x 5 12
€9,095.75 /Mértékegység