Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D KHL36150 formázott házas megszakító, átmenő, 150 A, 600 VAC, 3 P | AG8RAC

SQUARE D KHL36150 öntött ház megszakító, átmenő, 150 A, 600 V AC, 3 P

Raktáron
Tétel: AG8RAC Modell: KHL36150
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
€4,541.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők150A
frame típusaKHL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)18.03

Termék részletek:

    • KHL sorozatú öntött házas megszakító AC és DC rendszerek kapcsolására, valamint túláramvédelem biztosítására
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozási védelmet biztosít, 35 kA megszakítási névleges feszültséggel 480 VAC-on
    • Feed-thru kivitel vonal/terhelésoldali sarukkal felszerelt, különböző méretű vezetékek elhelyezéséhez
    • UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal és CE-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
D SQUARE D KHL36000M megszakító 250 amperes 600vac 3p 35kaic @ 480v tápellátással | AG8QZW KHL36000M250A600V€2,154.84
D Négyzet KHL36070 Megszakító 70 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZX KHL3607070A600V€4,541.52
D Négyzet KHL36080 Megszakító 80-Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZY KHL3608080A600V€4,541.52
D Négyzet KHL36100 Megszakító 100 amperes 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZZ KHL36100100A600V€3,753.32
ajánlatkérés
D Négyzet KHL36110 Megszakító tápellátása 110 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAA KHL36110110A600V€4,541.52
D Négyzet KHL36125 Megszakító 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAB KHL36125125A600V€4,541.52
SQUARE D KHL36175 Megszakító 175 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RAD KHL36175175A600V€4,541.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KHL36150 öntött ház megszakító, átmenő, 150 A, 600 V AC, 3 P
€4,541.52 /Mértékegység