Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D KAL36150 megszakító, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 pólusú | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 megszakító, betáplálás, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AG8QWZ Modell: KAL36150
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
€4,541.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők150A
frame típusaCAL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)18.03

Termék részletek:

    • Az áramelosztó rendszerben használt KAL sorozatú öntött tokos megszakító, amely megvédi az elektromos áramkört a túláramtól és a rövidzárlattól
    • Hőmágneses kioldó egység, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • 42 kAIC megszakítási névleges érték 240 VAC feszültségnél; 25 kAIC 480 VAC Star / 277 VAC és 480 VAC mellett; és 22 kAIC 600 VAC Star / 347 VAC mellett
    • Vonal- és rakományoldali kapcsok a panel több részének csatlakoztatásához
    • UL, CSA és CE jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D KAL26100 megszakító 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26125 Megszakító 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26150 megszakító 150 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26175 Megszakító 175 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26200 megszakító 200 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26225 Megszakító 225 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26250 Megszakító 250 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,790.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KAL36150 megszakító, betáplálás, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 pólus
€4,541.52 /Mértékegység