SQUARE D KA36125-1021 I-Line Molded Case Circuit Breaker, KA Type, 125A, 600VAC | CE6JRA

SQUARE D KA36125-1021 I-Line Molded Case Circuit Breaker, KA Type, 125A, 600VAC

Tétel: CE6JRA Modell: KA36125-1021
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaKA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D KA36125-1021 KA Series I-Line molded case circuit breaker for protecting electrical circuits from overloading and short-circuiting
    • Equipped with line & load side lug terminals for accommodating Al or Cu wires and plug-in mounting for smooth installation
    • Features thermal magnetic trip for providing both long-time & instantaneous current limiting protection
    • 120VAC shunt trip having interrupt capacity of 25kA at 480VAC
    • UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal és IEC-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D KA26100AC megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVF KA26100AC100A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26100BC áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVG KA26100BC100A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125AB megszakító I-line stílusú dugós 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVH KA26125AB125A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125AC megszakító I-line stílusú dugós 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVJ KA26125AC125A2600V€2,435.99
ajánlatkérés
SQUARE D KA26125BC megszakító I-line stílusú csatlakozó 125 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVK KA26125BC125A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26150AB öntött házas megszakító, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC @ 480 V | AG8QVL KA26150AB150A2600V€2,092.36
ajánlatkérés
SQUARE D KA26150AC megszakító I-line stílusú dugaszolható 150 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVM KA26150AC150A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D KA36125-1021 I-Line Molded Case Circuit Breaker, KA Type, 125A, 600VAC