SQUARE D HU265 biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDG 2JYF2

SQUARE D HU265 biztonsági kapcsoló 600 VAC/DC 2PST 400 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PDG Modell: HU265Kereszthivatkozás: 2JYF2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,557.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők400
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység10.1 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság50.2 "
HP50 LE @ 250/600 VDC
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség600 VAC/DC
Szélesség27.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)55.88
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaAC erősítőkKapcsolatfelvételPólusok számaVezetékek számaFázisSzélességMélységÁr
SQUARE D HU361AWKEI biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 3PST 30 Amper AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303 PST3337.5 "4.9 "€1,947.57
SQUARE D HU361AWKVW biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 3PST 30 Amper AC | AH2NNN 2CR41 HU361AWKVW3R, 12K303 PST3337.5 "4.9 "€1,454.31
SQUARE D HU462AWK biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 4PST 60 Amper AC | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604 PST44316.1 "6.8 "€1,904.83
SQUARE D HU463 biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 4PST 100 Amper AC | AH2NNX 2CR74 HU46311004 PST44116.1 "6.8 "€2,514.36
SQUARE D HU265R biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDK 2JYF5 HU265R3R4002 PST22127.9 "9.5 "€4,698.50
SQUARE D HU266 biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002 PST22127.6 "10.1 "€6,086.01
SQUARE D HU266R biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R3R6002 PST22127.9 "9.5 "€9,450.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HU265 biztonsági kapcsoló 600 VAC/DC 2PST 400 Amper AC
€3,557.10 /Mértékegység