SQUARE D HLA260404 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 100kAIC at 480VAC, 2P | CE6HBR

SQUARE D HLA260404 öntött ház megszakító, 40A, 100kAIC 480VAC, 2P

Tétel: CE6HBR Modell: HLA260404
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaHLA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HLA260404 megszakító fordított előtolású alkalmazásokhoz, hogy megvédje az elektromos áramköröket az áram túlterhelésétől és rövidzárlatától
    • Hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó kioldási funkciók, amelyek azonnal reagálnak a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • I-Line csatlakozóvezeték és rakományoldali saruk a laza csatlakozások kiküszöbölésére
    • 14 - 3 AWG alumínium vagy réz vezetéket tartalmaz
    • CSA-tanúsítvánnyal, CE-jelöléssel, UL-listával és IEC-jóváhagyással rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet HLA260351 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260352 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260354 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260802 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260804 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260901 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260902 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLA260404 öntött ház megszakító, 40A, 100kAIC 480VAC, 2P