SQUARE D HJA260801 PowerPact H Circuit Breaker, 80A, 600VAC, 2 Poles, 65kAIC | CE6HAQ

SQUARE D HJA260801 PowerPact H megszakító, 80 A, 600 VAC, 2 pólus, 65 kAIC

Tétel: CE6HAQ Modell: HJA260801

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJA260801 megszakító, amely a kapcsolótáblák, panelek és vezérlőközpontok rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére szolgál
    • Rögzített termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik mind az időkésleltetett, mind a pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében
    • Rakományoldali füles csatlakozókkal felszerelve 14-3 AWG méretű réz és alumínium vezetékek elhelyezésére
    • I-Line stílusú dugaszolható rögzítést kínál a zökkenőmentes telepítés érdekében
    • Hatékonyan működik 40 C fokos környezeti hőmérsékleten
    • Megfelel az UL, IEC, CE és CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260801 PowerPact H megszakító, 80 A, 600 VAC, 2 pólus, 65 kAIC