Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDA260401 PowerPact H Circuit Breaker, 40A, AB Phase, 2P, H-Frame | CE6GXW

SQUARE D HDA260401 PowerPact H megszakító, 40A, AB fázis, 2P, H-keret

Raktáron
Cikkszám: CE6GXW Típus: HDA260401

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaHDA bővítmény
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D HDA260401 megszakító az elektromos rendszerek rövidzárlati és túlterhelési körülményei által okozott károk elleni védelmére
    • Kettős fékű forgó érintkezőkkel van felszerelve, amelyek minimalizálják a csúcsáramot a rövidzárlatok idején
    • Egy kapcsoló mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors elkészítést, gyors törést; ezáltal egyetlen fogantyúval nyitja és zárja mindkét rudat
    • A H-keret kialakítása vizuálisan jelzi a megszakító kioldott, KI és BE állapotát
    • Egyedülálló I-Line dugaszolható rögzítési lehetőség a telepítési és karbantartási állásidő csökkentésére

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HDA260351 áramköri megszakító, I-vonalas stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HDA260802 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDA260401 PowerPact H megszakító, 40A, AB fázis, 2P, H-keret
€1,449.88 /Mértékegység