Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D H221N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9GAJ 1H328

SQUARE D H221N biztonsági kapcsoló 240 VAC 2PST 30 Amper AC

Raktáron
Tétel: AG9GAJ Modell: H221NKereszthivatkozás: 1H328
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
€199.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység4.9 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság14.6 "
HP3 LE @ 240 VAC
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség240 VAC
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5145
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó RFK03L sz
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaAC erősítőkKapcsolatfelvételPólusok számaVezetékek számaFázisSzélességMélységÁr
D SQUARE D H321NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAK 1H337 H321NRB3R303 PST3437.5 "4.9 "€443.90
D SQUARE D H325N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 400 Amper AC | AH2NMV 2CP94 H325N14003 PST34327.6 "10.2 "€4,052.37
D SQUARE D DT323 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 100 Amper AC | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "€4,830.78
SQUARE D DT323RB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 100 Amper AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "€6,173.55
SQUARE D H324AWK biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 200 Amper AC | AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003 PST33319.5 "9.2 "€4,458.61
SQUARE D DT321 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 30 Amper AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
ajánlatkérés
SQUARE D DT321RB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 30 Amper AC | AH2PBJ 2JXW1 DT321RB3R303PDT33311.8 "6.6 "€3,680.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D H221N biztonsági kapcsoló 240 VAC 2PST 30 Amper AC
€199.46 /Mértékegység