SQUARE D H221DS biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6

SQUARE D H221DS biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 30A

Tétel: AH2PAU Típus: H221DSKereszthivatkozás: 2JXR6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység5.1 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság14.9 "
HP3 LE @ 240 VAC, 3 LE @ 250 VDC
IP besorolásNem értékelt
AnyagRozsdamentes acél
NEMA ház típusa4, 4X, 5
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség240VAC / 250VDC
Szélesség8.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9985
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)23.11
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó RFK03L sz
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaAC erősítőkKapcsolatfelvételPólusok számaVezetékek számaFázisSzélességMélységÁr
D SQUARE D H321AWK biztonsági kapcsoló 240VAC / 250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83 H321AWK3R, 5, 12303 PST3337.5 "4.9 "-
ajánlatkérés
SQUARE D H224AWK biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002 PST22120.2 "10.7 "€3,960.18
SQUARE D H225N biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N14002 PST23127.9 "9.5 "€3,920.41
SQUARE D H225NR biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002 PST23127.9 "10.1 "€5,722.88
SQUARE D H225NAWK biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002 PST23126.2 "10.1 "€8,161.17
SQUARE D H225NDS biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1 H225NDS4, 4X, 54002 PST23122 "11 "€28,899.65
SQUARE D H226N biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 600A | AH2PEZ 2JYK7 H226N16002 PST23127.9 "10.1 "€8,169.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D H221DS biztonsági kapcsoló 240VAC/250VDC 2PST 30A