Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9998PC271 dugattyús rozsdamentes acél | AG6PKR 3CTT8

SQUARE D 9998PC271 dugattyús rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AG6PKR Modell: 9998PC271Kereszthivatkozás: 3CTT8
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
€799.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyú szerelvény
erősítőkNem alkalmazható
HzNem alkalmazható
AnyagRozsdamentes acél
FázisNem alkalmazható
Menetméret1 / 4 "
CsőméretNem alkalmazható
típusRozsdamentes acél dugattyú
FeszültségNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételAnyagMenetmérettípusFeszültségÁr
SQUARE D 9049A52 tartókonzol | AF9GPE 2FJ21 9049A52Nem alkalmazhatóTartószerkezetNem MeghatározottNem alkalmazhatóNyomáskapcsoló konzol, rögzítés (közvetlen)Nem alkalmazható€19.46
SQUARE D 9998PC273 dugattyús rozsdamentes acél | AG6PKT 3CTT9 9998PC273Nem alkalmazhatóDugattyú szerelvényRozsdamentes acél1 / 4 "Rozsdamentes acél dugattyúNem alkalmazható€963.72
SQUARE D 9998PC314 Snap Switch DPDT | AG6PKU 3CTU1 9998PC314Nem MeghatározottDPDT Snap kapcsolóNem MeghatározottNem alkalmazhatóDPDT600 VAC€321.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9998PC271 dugattyús rozsdamentes acél
€799.86 /Mértékegység