Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9070TF50D20 Transz-biztosítékos In208/240/480v Out120v 50va | AF6QCE 1YUW2

SQUARE D 9070TF50D20 Transz-biztosítékos In208/240/480V Out120v 50va

Raktáron
Tétel: AF6QCE Típus: 9070TF50D20Kereszthivatkozás: 1YUW2
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
€454.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység3.38 "
Ház befejezéseEpoxigyanta lakk
Magasság4.25 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség208/240/480 V AC
FelszerelésBizottság
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik55 fok C
Transzformátor típusaUjjbiztos
VA minősítés50VA
Szélesség3.34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Olvadt (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVA minősítésMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségÁr
SQUARE D 9070T200D2 transzformátor be 240/480v ki 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACBizottság24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T100D20 transzformátor In208/240/480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 V ACBizottság120 VAC€406.09
SQUARE D 9070T200D23 transzformátor be 120/240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACBizottság24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D3 transzformátor be 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság120 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D3 transzformátor be 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság120 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D14 transzformátor be 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság24 VAC€393.75
D SQUARE D 9070T200D13 transzformátor In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACBizottság12 / 24 VAC€512.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9070TF50D20 Transz-biztosítékos In208/240/480V Out120v 50va
€454.75 /Mértékegység