SQUARE D 9070T500D3 transzformátor be 208v Out120v 500va | AF6QBU 1YUV1

SQUARE D 9070T500D3 transzformátor be 208v Out120v 500va

Raktáron
Cikkszám: AF6QBU Típus: 9070T500D3Kereszthivatkozás: 1YUV1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€903.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység4.5 "
Ház befejezéseEpoxigyanta lakk
Magasság4.43 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség208 VAC
FelszerelésBizottság
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
Transzformátor típusaUjjbiztos
VA minősítés500VA
Szélesség5.46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Olvadt (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVA minősítésMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségÁr
SQUARE D 9070T200D2 transzformátor be 240/480v ki 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACBizottság24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T100D20 transzformátor In208/240/480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 V ACBizottság120 VAC€406.09
SQUARE D 9070T200D23 transzformátor be 120/240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACBizottság24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D3 transzformátor be 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság120 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D3 transzformátor be 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság120 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D14 transzformátor be 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBizottság24 VAC€393.75
D SQUARE D 9070T200D13 transzformátor In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACBizottság12 / 24 VAC€512.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9070T500D3 transzformátor be 208v Out120v 500va
€903.17 /Mértékegység