Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007CO62 végálláskapcsoló test 2NO/2NC 10A @ 600VAC | AH2NQW 2EG13

SQUARE D 9007CO62 végálláskapcsoló test 2NO/2NC 10A @ 600VAC

Raktáron
Tétel: AH2NQW Modell: 9007CO62Kereszthivatkozás: 2EG13
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
€347.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsoló teste
AC kapcsolat értékelése10A @ 600 VAC
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Elektromos kapcsolatCsatlakoztassa
IP besorolás65, 66, 67
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Működési hőmérséklet.-20 foktól 185 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007CO62 végálláskapcsoló test 2NO/2NC 10A @ 600VAC
€347.51 /Mértékegység