Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8903SMO3V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 4p | AG7CGD 5B140

SQUARE D 8903SMO3V02 fénykontaktor elektromosan tartva 120v 30a nyitott 4p

Raktáron
Tétel: AG7CGD Típus: 8903SMO3V02Kereszthivatkozás: 5B140
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
€1,143.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágítási kontaktor
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaElektromosan tartva
Mélység4.22 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők30
Teljes terhelésű erősítők-induktív30
Teljes terhelésű, ellenálló30
Magasság4.34 "
Hz50/60
Pólusok száma4
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6965
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságTekercs VoltKontaktor típusaPólusok számaSzélességMélységHáz típusaÁr
SQUARE D 8903LG1200V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02Zárt világító kontaktor12.69 "110 / 120 VACElektromosan tartva127.81 "6.03 "NEMA 1€2,224.89
SQUARE D 8903LO1000V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02Világítási kontaktor5"120 VACElektromosan tartva105.63 "3.12 "Nyisd ki€2,104.52
SQUARE D 8903LO1200V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02Világítási kontaktor5"120 VACElektromosan tartva125.63 "3.12 "Nyisd ki€1,869.57
SQUARE D 8903LO20V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02Világítási kontaktor5"120 VACElektromosan tartva22.88 "3.12 "Nyisd ki€587.13
SQUARE D 8903LO20V04 fénykontaktor elektromosan tartható 277v 30a nyitott 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04Világítási kontaktor5"277 VACElektromosan tartva22.88 "3.12 "Nyisd ki€613.89
SQUARE D 8903LO30V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02Világítási kontaktor5"120 VACElektromosan tartva32.88 "3.12 "Nyisd ki€669.46
SQUARE D 8903LO30V04 fénykontaktor elektromosan tartható 277v 30a nyitott 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04Világítási kontaktor5"277 VACElektromosan tartva32.88 "3.12 "Nyisd ki€903.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8903SMO3V02 fénykontaktor elektromosan tartva 120v 30a nyitott 4p
€1,143.37 /Mértékegység