SQUARE D 8536SBA2V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF9JRZ 2PWZ3

SQUARE D 8536SBA2V06 mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a

Raktáron
Tétel: AF9JRZ Típus: 8536SBA2V06Kereszthivatkozás: 2PWZ3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők18
Tekercs Volt480 VAC
Mélység8.53 "
Ház típusaNEMA 3R, 12
Magasság12.75 "
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 460 V5
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V5
Hz50/60
NEMA méret0
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.508
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 460 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretSzélességHáz típusaÁr
SQUARE D 8536SAG12V06E Mágneses motorindító Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
ajánlatkérés
SQUARE D 8536SAG12V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€792.90
SQUARE D 8536SBG2V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 1€980.83
SQUARE D 8536SBO2V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Nyisd ki€1,108.29
SQUARE D 8536SCA3V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,251.68
SQUARE D 8536SCO3V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Nyisd ki€869.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SBA2V06 mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a
€1,396.07 /Mértékegység