Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8501KPR12P14V20 Relé 8 tűs Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03

SQUARE D 8501KPR12P14V20 relé 8 tűs Dpdt 10a 100vac

Raktáron
Tétel: AF9FTD Típus: 8501KPR12P14V20Kereszthivatkozás: 2DT03
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
€122.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés2.5
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst ón-oxid
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins8
Nyomja meg a tesztetNem
FoglalatMfr. 8501NR51 vagy 8501NR52
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagPinsFoglalatÁr
D SQUARE D 8501KPR12V20 relé 8 pólusú Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510ADPDTEzüst ón-oxid8Mfr. 8501NR51 vagy 8501NR52€114.33
SQUARE D 8501KPR13P14V20 Relé 11 tűs 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12 8501KPR13P14V202.5103PDTEzüst nikkel11Mfr. 8501NR61, 8501NR62€159.93
SQUARE D 8501KPR13V20 Relé 11 tűs 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15 8501KPR13V202.510A3PDTEzüst ón-oxid11Mfr. 8501NR61, 8501NR62€159.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501KPR12P14V20 relé 8 tűs Dpdt 10a 100vac
€122.03 /Mértékegység