D SQUARE D 5S6FIS transzformátor 120/240 kimenettel 120 / 240v 5kva | AF9FKP 2CN50

SQUARE D 5S6FIS transzformátor be 120/240 ki 120/240v 5kva

Raktáron
Tétel: AF9FKP Modell: 5S6FISKereszthivatkozás: 2CN50

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,208.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
színekSzürke
Mélység11.75 "
Ház befejezéseAkril elektrokabát felület
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaszobai
Magasság14.75 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség120 / 240 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
Transzformátor típusaKapszulázva
VA minősítés5 kVA-es
Szélesség9.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.3
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8504320000

Termék részletek:

    • Olvadt (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr
D SQUARE D 25S40F Transformer In 480v Out 120 / 240v 25kva | AF9FKC 2CM75 25S40F13.5 "2"480 VAC2.5 kVA-es15 "€9,520.10
D SQUARE D 3S40F Transformer In 480v Out 120 / 240v 3kva | AF9FKF 2CN16 3S40F6.500 "10.5 "480 VAC3 kVA-es8.62 "€2,382.08
D SQUARE D 5S7FIS transzformátor 208v Out120 / 240v 5000va | AF9FKQ 2CN51 5S7FIS11.75 "14.75 "208 VAC5 kVA-es9.75 "€5,067.15
D SQUARE D 7S40F Transformer In 480v Out 120 / 240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73 7S40F11.75 "14.75 "480 VAC7.5 kVA-es9.75 "€4,417.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 5S6FIS transzformátor be 120/240 ki 120/240v 5kva
€5,208.17 /Mértékegység