SQUARE D 1S67F transzformátor 1 fázis 1kva 110/220v Out | AF9FLD 2CT05

SQUARE D 1S67F transzformátor 1 fázis 1kva 110/220v kimenet

Raktáron
Tétel: AF9FLD Modell: 1S67FKereszthivatkozás: 2CT05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,332.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTransformer exportálása
színekSzürke
Mélység5.4 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság8.2 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség190 - 240/380 - 480 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség110 / 220 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés1 kVA-es
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.24
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8504314065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 1S67F transzformátor 1 fázis 1kva 110/220v kimenet
€2,332.44 /Mértékegység