SPILFYTER 3500K2 olajfolt Kaddie Kit 22 gallon kerekekkel | AC6NCZ 35T171

SPILFYTER 3500K2 olajfolt Kaddie Kit 22 gallon kerekekkel

Raktáron
Tétel: AC6NCZ Modell: 3500K2Kereszthivatkozás: 35T171

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,345.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekSzürke
Konténer mérete36 "H x 16" D x 24 "W
konténer típusKaddie
Folyadékok felszívódvaCsak olaj / kőolaj
Abszorbeált mennyiség / kg.22 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.33
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód5603110090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKonténer méretekonténer típusAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
SPILFYTER 3053BG olajkiömlőkészlet 5 literes cipzáras táska | AC6NCP 35T162 3053BGKék-Cipzáros táska5 gal.€158.95
SPILFYTER 305304 Olajkiömlő készlet 4 literes vödör fedéllel | AC6NCQ 35T163 305304Kék5 gal.Vödör4 gal.€154.38
SPILFYTER 311002 olajszivárgókészlet 13 literes cipzáras táska | AC6NCT 35T165 311002Kék-Cipzáros táska13 gal.€310.99
SPILFYTER 311101 Olajfolt -készlet 3 gallonos zárt tasak | AC6NCU 35T166 311101Kék-Zárt táska3 gal.€109.09
SPILFYTER 322020 Olajkiömlőkészlet 17 gallonos dob fedéllel | AC6NCV 35T167 322020Kék20 gal.Dob17 gal.€589.14
SPILFYTER 322055 Olajkiömlőkészlet 72 literes dobfedéllel | AC6NCX 35T169 322055Kék55 gal.Dob43 gal.€1,100.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPILFYTER 3500K2 olajfolt Kaddie Kit 22 gallon kerekekkel
€1,345.29 /Mértékegység