Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDI-BOOT SC-05D Légcsatorna indító/leszálló nyakörv 5 hüvelykes csatorna átmérője | AE3VRL 5GEL3

SPEEDI-BOOT SC-05D csatorna indító/leadó gallér 5 hüvelykes csatorna átmérő

Raktáron
Tétel: AE3VRL Modell: SC-05DKereszthivatkozás: 5GEL3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna indító / levehető gallér
Penge anyagMűanyag
Penge típusaRound
Csappantyú Dia.6.375 "
Csatorna Dia.5"
Csatorna magassága5"
Csatorna szélessége5"
Keret anyagMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Csatorna magasságaCsatorna szélességeÁr
SPEEDI-BOOT SC-05 csatorna indító/leszálló nyakörv 5 hüvelykes csatorna átmérője | AE3VRK 5GEL2 SC-056.375 "5"5"5"€28.76
SPEEDI-BOOT SC-06 Légcsatorna indító/leszálló nyakörv 6 hüvelykes csatorna átmérője | AE3VRM 5GEL4 SC-067.375 "6"6"6"€28.77
SPEEDI-BOOT SC-06D Légcsatorna indító/leszálló nyakörv 6 hüvelykes csatorna átmérője | AE3VRN 5GEL5 SC-06D7.375 "6"6"6"€36.70
SPEEDI-BOOT SC-07 Légcsatorna indító/leszálló nyakörv 7 hüvelykes csatorna átmérője | AE3VRP ​​5GEL6 SC-078.375 "7"7"7"€34.09
SPEEDI-BOOT SC-07D Légcsatorna indító/leszálló nyakörv 7 hüvelykes csatorna átmérője | AE3VRQ 5GEL7 SC-07D8.375 "7"7"7"€42.96
SPEEDI-BOOT SC-08 Légcsatorna indító/leszálló nyakörv 8 hüvelykes csatorna átmérője | AE3VRR 5GEL8 SC-089.375 "8"8"8"€33.55
SPEEDI-BOOT SC-08D csatornaindító / -levezető gallér 8 hüvelykes csatornaátmérő | AE3VRT 5GEL9 SC-08D9.375 "8"8"8"€43.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDI-BOOT SC-05D csatorna indító/leadó gallér 5 hüvelykes csatorna átmérő
€32.78 /Mértékegység