Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6ZC63 szárító légszűrő - 2 db | AF2YMJ

SPEEDAIRE 6ZC63 szárító légszűrő - 2 db

Raktáron
Tétel: AF2YMJ Modell: 6ZC63

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEldobható légszűrő / szárító
(F) NPT bemenet1/4 hüvelyk
(M) NPT kimenet (bemenet)1/4
Átmérő1 11 / 16 "
Elem anyagaBronz
Hossz3.75 "
Max. Működő PSI125
Max. Működési hőmérséklet130 F
um40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód2811221000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (15)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6ZC63 szárító légszűrő - 2 db
€37.72 /csomag