Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FFP6 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AC9BEJ

SPEEDAIRE 3FFP6 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac

Raktáron
Tétel: AC9BEJ Modell: 3FFP6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€763.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság5 fok és 120 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
Térfogat-együttható6
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
ISO osztály5599-2
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság4"
Teljes hossz9.5 "
Teljes szélesség2.75 "
FelülbírálásaNem reteszelő öblítés
Fogyasztás4.1VA
nyomás tartomány25 psi
Váltó technológiaCsomagolt orsó
Vákuumtartomány145 psig
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
SPEEDAIRE 3FFD2 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€386.15
SPEEDAIRE 3FFD3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AC9BAV 3FFD35"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€434.16
SPEEDAIRE 3FFD4 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€424.40
SPEEDAIRE 3FFE8 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BBK 3FFE85"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€278.99
SPEEDAIRE 3FFE9 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€279.85
SPEEDAIRE 3FFF1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AC9BBM 3FFF15"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€307.72
SPEEDAIRE 3FFF2 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€293.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FFP6 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac
€763.12 /Mértékegység