Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E603 forgatható csatlakozó 1/4 (m) npt x 3/8 Barb | AC4LLY

SPEEDAIRE 30E603 forgó csatlakozó 1/4 (m)npt x 3/8 horog

Raktáron
Tétel: AC4LLY Modell: 30E603

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó csatlakozó
Barb méret3 / 8 "
befejezKrómozott
Tömlő csatlakozás(M) NPT x tömlőhüvely
Beömlőnyílás1 / 4 "NPT
AnyagAcél
Max. Nyomás150 psi
Kivezetés1/4 "gyors csatlakozás
Csőméret1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307995045
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E603 forgó csatlakozó 1/4 (m)npt x 3/8 horog
€10.32 /Mértékegység