Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1AFJ1 tömlő 3/8 belső x 30 hüvelyk hosszúság 1/4 Npt | AA8UYP

SPEEDAIRE 1 AFJ1 tömlő 3/8 belső x 30 hüvelyk hosszúság 1/4 Npt

Raktáron
Tétel: AA8UYP Modell: 1AFJ1
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
€32.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnubber tömlő
színekPiros
FedőanyagPVC cső és fedél
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza30 "
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Max. Nyomás300 psi
ErősítésNejlon
Biztonsági tényező4:1
Forgatható anyagSárgaréz
Temp. Hatótávolság-10 - 150 F
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód3917390020
Származási országCN

Termék részletek:

    • (F) NPT illesztés (hüvelyk) (1/4)
    • (M) NPT illesztés (hüvelyk) (1/4 forgatható)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Ár
SPEEDAIRE 1AFG9 snubber tömlő 1/4 id x 30 hüvelyk hosszúság 1/4 Npt | AA8UYC 1AFG91 / 4 "0.5 "€29.49
SPEEDAIRE 494R80 elzáró tömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérője, 24 hüvelykes tömlőhossz, narancssárga, sárgaréz x sárgaréz | CU4EFY 494R80--€43.21
SPEEDAIRE 494R81 tömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérővel, 4 láb tömlőhossz, narancssárga, sárgaréz x sárgaréz | CU4EFZ 494R81--€60.78
SPEEDAIRE 494R82 tömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérővel, 5 láb tömlőhossz, narancssárga, sárgaréz x sárgaréz | CU4EGA 494R82--€67.81
SPEEDAIRE 494R77 tömlő, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 24 hüvelykes tömlőhossz, narancssárga, sárgaréz x sárgaréz | CU4EGB 494R77--€71.34
SPEEDAIRE 494R78 elzáró tömlő, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője, 36 hüvelykes tömlőhossz, narancssárga, sárgaréz x sárgaréz | CU4EGC 494R78--€80.49
SPEEDAIRE 494R79 tömlő, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérővel, 5 láb tömlőhossz, narancssárga, sárgaréz x sárgaréz | CU4EGD 494R79--€86.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1 AFJ1 tömlő 3/8 belső x 30 hüvelyk hosszúság 1/4 Npt
€32.08 /Mértékegység