Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Wall Baffle With Transformer 8 Inch | AB7QLM 23Y702

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Wall Baffle With Transformer 8 Inch

Raktáron
Tétel: AB7QLM Model: WB86TKereszthivatkozás: 23Y702
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
€112.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWall Baffle With Transformer
Ház színebarna
Ház anyagaWood
Frekvencia átvitel85Hz a 20kHz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény16
Teljes magasság10 "
Teljes hossz10 "
Teljes szélesség10 "
Érzékenység93 +/- 3dB
A transzformátor beállításai10W, 5W, 2.5W, 1.25W, 0.625W & 8 ohms
Watt (RMS)10
Súly5 font.
Mélysugárzó kompozícióPapír
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.59
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8518210000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Wall Baffle With Transformer 8 Inch
€112.61 /Mértékegység