Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES MUHF101 mikrofon vevő vezeték nélküli LCD | AG6ZPK 49N867

SPECO TECHNOLOGIES MUHF101 mikrofon vevő vezeték nélküli LCD

Raktáron
Tétel: AG6ZPK Modell: MUHF101Kereszthivatkozás: 49N867
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
€536.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrofon vevő
színekFekete
Csatlakozó típusaKiegyensúlyozott XLR és kiegyensúlyozatlan 1/4 "Jack
Mélység4-51 / 64 "
kijelzőLCD
Frekvencia átvitel80 Hz - 16 kHz (+/- 3 dB)
Magasság1 45 / 64 "
Bemeneti feszültség12 VDC
AnyagMűanyag
Csatlakozók száma1
típusdrótnélküli
Szélesség7 57 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2645
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8518108030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES MUHF101 mikrofon vevő vezeték nélküli LCD
€536.80 /Mértékegység