Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES S475P visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 4 méret, PVC | AD6FCL 45A325

SPEARS VALVES S475P visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 4 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AD6FCL Típus: S475PKereszthivatkozás: 45A325
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
€203.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátsó szelep
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFoglalat
Be- és kimenet hossza10 15 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete120 fok F
Max. Víznyomás43 psi
Csőméret4"
Szár anyagaPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretÁr
SPEARS VALVES S275P visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC | AD6FCJ 45A323 S275P5 9 / 32 "2"€183.16
SPEARS VALVES S375P visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 3 méret, PVC | AD6FCK 45A324 S375P7.75 "3"€183.52
SPEARS VALVES S675P visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 6 méret, PVC | AD6FCM 45A326 S675P15.375 "6"€855.51
SPEARS VALVES S275P-360 visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 36 hüvelykes SAE, 2 méret, PVC | BY3VYZ S275P-360--€418.40
ajánlatkérés
SPEARS VALVES S275P-480 visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 48 hüvelykes SAE, 2 méret, PVC | BY3VZA S275P-480--€459.86
ajánlatkérés
SPEARS VALVES S275P-240 visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 24 hüvelykes SAE, 2 méret, PVC | BY3VZB S275P-240--€398.37
ajánlatkérés
SPEARS VALVES S275P-120 visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 12 hüvelykes SAE, 2 méret, PVC | BZ6MNK S275P-120--€324.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES S475P visszacsapó szelep, foglalat, EPDM, 4 méret, PVC
€203.34 /Mértékegység