Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES RCT-1500-S Tee, SDR-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVB 5UEL2 / RCT-1500-S GR

SPEARS VALVES RCT-1500-S Tee, SDR-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NVB Modell: RCT-1500-SKereszthivatkozás: 5UEL2 / RCT-1500-S GR

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€17.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AE6NUX 5UEK8 / RCT-0500-S GR RCT-0500-S1 / 2 "€1.27
SPEARS VALVES RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI hüvelykes méret, CPVC | AE6NUY 5UEK9 / RCT-0750-S GR RCT-0750-S3 / 4 "€3.04
SPEARS SZELEPEK RCT-1000-S Tee, SDR-11, 1 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NUZ 5UEL0 / RCT-1000-S GR RCT-1000-S1"€11.43
SPEARS SZELEPEK RCT-1250-S Tee, SDR-11, 1-1/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVA 5UEL1 / RCT-1250-S GR RCT-1250-S1.25 "€13.83
SPEARS SZELEPEK RCT-2000-S Tee, SDR-11, 2 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NVC 5UEL3 / RCT-2000-S GR RCT-2000-S2"€20.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCT-1500-S Tee, SDR-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC
€17.88 /Mértékegység