SPEARS SZELEPEK P706X-020C P-Trap, agy x agy, 2 méret, CPVC | AF7PKF 22EX32

SPEARS VALVES P706X-020C P-Trap, Hub x Hub, 2 méret, CPVC

Tétel: AF7PKF Típus: P706X-020CKereszthivatkozás: 22EX32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételP-csapda
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaHub x Hub
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás280 PSI
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P706X-015C P-Trap, Hub x Hub, 1-1/2 Méret, CPVC | AF7PKE 22EX31 P706X-015C330 PSI1.5 "-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P706X-030C P-Trap, agy x agy, 3 méret, CPVC | AF7PKG 22EX33 P706X-030C260 psi3"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P706X-040C P-Trap, agy x agy, 4 méret, CPVC | AF7PKH 22EX34 P706X-040C220 psi4"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P706X-060C P-Trap, agy x agy, 6 méret, CPVC | AF7PKJ 22EX35 P706X-060C180 psi6"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P711P-015C P-Trap, Műanyag anyával, Slip x Hub, 1-1/2 méret, CPVC | BU7LKD P711P-015C--€255.15
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P706X-080C P-Trap, agy x agy, 8 méret, CPVC | BU7NZV P706X-080C--€2,118.27
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P706X-100C P-Trap, Hub x Hub, 10 Méret, CPVC | BU8BGU P706X-100C--€3,375.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P706X-020C P-Trap, Hub x Hub, 2 méret, CPVC