SPEARS SZELEPEK P116-020C Kupak, agy, 2 méret, CPVC | AF7PJV 22EX22

SPEARS VALVES P116-020C sapka, agy, 2 méret, CPVC

Tétel: AF7PJV Típus: P116-020CKereszthivatkozás: 22EX22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaKerékagy
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás280 PSI
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P116-015C Kupak, agy, 1-1/2 méret, CPVC | AF7PJU 22EX21 P116-015C330 PSI1.5 "€15.05
SPEARS SZELEPEK P116-030C Kupak, agy, 3 méret, CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 psi3"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P116-040C kupak, agy, 4 méret, CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 psi4"-
ajánlatkérés
SPEARS VALVES P116-060C kupak, agy, 6 méret, CPVC | AF7PJY 22EX25 P116-060C180 psi6"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P116-020C sapka, agy, 2 méret, CPVC