Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES P100-030C csatlakozó, agy x agy, 3 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AF7PKM Típus: P100-030CKereszthivatkozás: 22EX48
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
€15.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaHub x Hub
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás260 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret3"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P100-040C Kuplung, agy x agy, 4 méret, CPVC | AF7PFF 22EX49 P100-040CKerékagy220 psi4"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P100-060C tengelykapcsoló, agy x agy, 6 méret, CPVC | AF7PFG 22EX50 P100-060CKerékagy180 psi6"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P100-015C Kuplung, agy x agy, 1-1/2 méret, CPVC | AF7PKK 22EX46 P100-015CHub x Hub330 PSI1.5 "-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P100-020C Kuplung, agy x agy, 2 méret, CPVC | AF7PKL 22EX47 P100-020CHub x Hub280 PSI2"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P100-100C tengelykapcsoló, agy x agy, 10 méret, CPVC | BU7ZGK P100-100C---€756.48
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P100-120C Kuplung, agy x agy, 12 méret, CPVC | BU7ZGL P100-120C---€1,062.96
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P100-080C tengelykapcsoló, agy x agy, 8 méret, CPVC | BU7ZGP P100-080C---€521.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P100-030C csatlakozó, agy x agy, 3 méret, CPVC
€15.42 /Mértékegység