SPEARS VALVES M854-060 Flange Socket, Van Stone Style, Dual Bolt Pattern, 6 Size, PVC | BU7YYN

SPEARS VALVES M854-060 karimás foglalat, Van Stone Style, kettős csavarminta, 6 méretű, PVC

Cikkszám: BU7YYN Típus: M854-060
€75.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEARS VALVES 6254-200 Flange, Van Stone Style, 200mm Size, PVC | BU6YXB 6254-200€270.08
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 6254-225 Flange, Van Stone Style, Dual Bolt Pattern, 225mm Size | BU6YXG 6254-225€270.08
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 6254-280 Flange, Van Stone Style, Dual Bolt Pattern, 280mm Size | BU6YXH 6254-280€349.67
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 6254-160 Flange, Van Stone Style, Socket, Cl12, 160/150mm Size, PVC | BU6YXK 6254-160€165.86
ajánlatkérés
SPEARS VALVES M854-020 Flange Socket, Van Stone Style, Dual Bolt Pattern, 2 Size, PVC | BU7YYF M854-020€18.44
ajánlatkérés
SPEARS VALVES M854-080 Flange Socket, Van Stone Style, Dual Bolt Pattern, 8 Size, PVC | BU7YYG M854-080€101.93
ajánlatkérés
SPEARS VALVES M856-080 Flange Spigot, Van Stone Style, Dual Bolt Pattern, 8 Size, PVC | BU7ZAT M856-080€102.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES M854-060 karimás foglalat, Van Stone Style, kettős csavarminta, 6 méretű, PVC
€75.75 /Mértékegység