Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK BDC-0500-S Kazán leeresztő szelep, agy x MHT, 1/2 méret, CPVC | AE6NRL 5UEE1 / BDC-0500-S GR

SPEARS VALVES BDC-0500-S kazán leeresztő szelep, agy x MHT, 1/2 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NRL Modell: BDC-0500-SKereszthivatkozás: 5UEE1 / BDC-0500-S GR
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
€11.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán leeresztő szelep
test anyagaCPVC
Kapcsolat típusaCsúszás x férfi tömlő
FogantyúEPDM
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Max. Nyomás100 psi
Nyitott hossz3-3 / 4 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK BDC-0750-S Kazán leeresztő szelep, agy x MHT, 3/4 méret, CPVC | AE6NRM 5UEE2 BDC-0750-S3 / 4 "€12.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES BDC-0500-S kazán leeresztő szelep, agy x MHT, 1/2 méret, CPVC
€11.42 /Mértékegység