Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 892-080 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 8 méret, PVC | AG9TGE 22EY04

SPEARS VALVES 892-080 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 8 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AG9TGE Modell: 892-080Kereszthivatkozás: 22EY04
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
€140.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz8"
AnyagPVC
Max. Nyomás140 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret6"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.683
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)18.29
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 892-040 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 6 hüvelyk x 4 méret, PVC | AG9TGC 22EY02 892-0404"€76.50
LÁNDÁK SZELEPEK 892-060 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 6 méret, PVC | AG9TGD 22EY03 892-0606"€113.57
SPEARS SZELEPEK 892-100 Mellék, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 10 méret, PVC | AG9TGF 22EY05 892-10010 "€180.21
LÁNDÁK SZELEPEK 892-120 Mellék, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 12 méret, PVC | AG9TGG 22EY06 892-12012 "€273.07
SPEARS VALVES 892-005 mellbimbó, sima vég, 80. ütemezés, 6 x zárható mellbimbó méret, PVC | BU7NUM 892-005-€31.00
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 892-050 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 5 méret, PVC | BU7UXZ 892-050-€48.22
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 892-045 Csípő, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 6 hüvelyk x 4-1/2 méret, PVC | BU7UYF 892-045-€43.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 892-080 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 8 méret, PVC
€140.71 /Mértékegység