Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 890-040 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 4 méret, PVC | AG9TGB 22EY01

SPEARS VALVES 890-040 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 4 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AG9TGB Modell: 890-040Kereszthivatkozás: 22EY01
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
€129.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz4"
AnyagPVC
Max. Nyomás160 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret4"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásÁr
SPEARS SZELEPEK 890-030 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 3 méret, PVC | AG9TGA 22EX99 890-0303"185 psi @ 73 fok F€58.90
SPEARS SZELEPEK 890-005 Csavarcső, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x zárt méret, PVC | BU7JZX 890-005--€28.25
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 890-120 Mellék, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 12 méret, PVC | BU7KUQ 890-120--€67.91
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 890-060 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 6 méret, PVC | BU7KXX 890-060--€42.02
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 890-080 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 8 méret, PVC | BU7LZP 890-080--€48.74
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 890-180 Mellék, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 18 méret, PVC | BU7NUH 890-180--€94.69
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 890-090 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 9 méret, PVC | BU7NUN 890-090--€49.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 890-040 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 4 méret, PVC
€129.08 /Mértékegység