Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 887-020 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 2 hüvelyk x 2 méret, PVC | AG9TFX 22EX96

SPEARS VALVES 887-020 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AG9TFX Modell: 887-020Kereszthivatkozás: 22EX96
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
€8.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz2"
AnyagPVC
Max. Nyomás200 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 887-045 Csavarcső, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 4-1/2 méret, PVC | BU6BVE 887-045€7.54
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 887-005 Csavarcső, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x zárt méret, PVC | BU7HUH 887-005€4.22
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 887-030 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 3 méret, PVC | BU7JAZ 887-030€5.04
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 887-060 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 6 méret, PVC | BU7JDH 887-060€9.28
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 887-040 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 4 méret, PVC | BU7JHH 887-040€6.99
ajánlatkérés
LÁNDÁSZELEPEK 887-025 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 2 hüvelyk x 2-1/2 méret, PVC | BU7JJL 887-025€5.21
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 887-050 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 5 méret, PVC | BU7JLG 887-050€8.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 887-020 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 2 méret, PVC
€8.49 /Mértékegység