Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 885-020 Mellék, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 2 méret, PVC | AG9TFV 22EX94

SPEARS VALVES 885-020 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AG9TFV Modell: 885-020Kereszthivatkozás: 22EX94

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€6.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz2"
AnyagPVC
Max. Nyomás260 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.25 "
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEARS SZELEPEK 885-005 Csavarcső, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x zárt méret, PVC | BU7JBZ 885-005€2.94
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 885-060 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 6 méret, PVC | BU7JEL 885-060€5.04
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 885-025 Csavarcső, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 2-1/2 méret, PVC | BU7JNR 885-025€3.70
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 885-030 Mellék, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 3 méret, PVC | BU7JPY 885-030€3.44
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 885-040 Mellék, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 4 méret, PVC | BU7JQY 885-040€3.95
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 885-120 Mellék, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 12 méret, PVC | BU7JRB 885-120€8.00
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 885-050 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 5 méret, PVC | BU7JRT 885-050€4.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 885-020 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelyk x 2 méret, PVC
€6.00 /Mértékegység