Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 884-020 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 2 méret, PVC | AG9TFU 22EX93

SPEARS VALVES 884-020 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 1 hüvelyk x 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AG9TFU Modell: 884-020Kereszthivatkozás: 22EX93
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
€3.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz2"
AnyagPVC
Max. Nyomás315 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEARS SZELEPEK 884-005 Csavarcső, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x zárt méret, PVC | BU7HNY 884-005€2.02
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-060 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 6 méret, PVC | BU7HWJ 884-060€4.05
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-040 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 4 méret, PVC | BU7HZG 884-040€2.94
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-030 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 3 méret, PVC | BU7JCJ 884-030€2.56
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 884-050 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 1 hüvelyk x 5 méret, PVC | BU7JQD 884-050€3.55
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-025 Csavarcső, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 2-1/2 méret, PVC | BU7JQE 884-025€2.37
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-045 Mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 4-1/2 méret, PVC | BU7KKC 884-045€3.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 884-020 mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 1 hüvelyk x 2 méret, PVC
€3.92 /Mértékegység