Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 826-015X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 1-1/2 hüvelykes méret, CPVC | AD7DEF 4DMX8

SPEARS VALVES 826-015X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 1-1/2 hüvelykes méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AD7DEF Típus: 826-015X6CKereszthivatkozás: 4DMX8
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
€1,798.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
csatlakozásCsúsztatható aljzat
AnyagCPVC
Max. Nyomás értékelés235
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)180F
Teljes hossz16.125 "
Csőméret1-1 / 2 "
SealEPDM
Utazás hossza6 In.
típusCPVC
Vákuum besorolása30 "HG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.323
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretÁr
SPEARS VALVES 826-010X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 1 hüvelykes méret, CPVC | AD7DEE 4DMX7 826-010X6C15 15 / 16 "1"€1,571.11
SPEARS szelepek 826-020X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 2 hüvelykes méret, CPVC | AD7DEG 4DMX9 826-020X6C16 15 / 16 "2"€2,278.85
SPEARS SZELEP 826-030X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 3 hüvelykes méret, CPVC | AD7DEH 4DMY1 826-030X6C18.75 "3"€3,141.58
SPEARS VALVES 826-040X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 4 hüvelykes méret, CPVC | AD7DEJ 4DMY2 826-040X6C19.75 "4"€4,633.09
SPEARS szelepek 826-060X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 6 hüvelykes méret, CPVC | AD7DEK 4DMY3 826-060X6C22.75 "6"€4,980.42
SPEARS SZELEPEK 826-012X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 1-1/4 hüvelykes méret, CPVC | BU7CEM 826-012X6C--€876.54
ajánlatkérés
SPEARS szelepek 826-005X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 1/2 hüvelykes méret, CPVC | BU7CEP 826-005X6C--€705.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 826-015X6C tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, FKM, 1-1/2 hüvelykes méret, CPVC
€1,798.57 /Mértékegység