Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 8059-012SR Különleges megerősített csatlakozás, foglalat x FPT, FKM, 1-1/4 méretű, PVC | AC9CJA 3FLR1

SPEARS VALVES 8059-012SR speciális megerősített csatlakozás, foglalat x FPT, FKM, 1-1/4 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9CJA Modell: 8059-012SRKereszthivatkozás: 3FLR1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€164.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaPVC, rozsdamentes acél
színekSötét szürke
Kapcsolat típusaFoglalat x FNPT
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.25 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 8059-005SR Különleges megerősített csatlakozás, foglalat x FPT, FKM, 1/2 méret, PVC | AC9CHX 3FLP7 8059-005SR1 / 2 "€50.07
SPEARS SZELEPEK 8059-007SR Különleges megerősített csatlakozás, foglalat x FPT, FKM, 3/4 méret, PVC | AC9CHY 3FLP8 8059-007SR3 / 4 "€67.51
SPEARS VALVES 8059-010SR speciális megerősített csatlakozás, foglalat x FPT, FKM, 1 méret, PVC | AC9CHZ 3FLP9 8059-010SR1"€86.85
LÁNDASZELEPEK 8059-015SR Különleges megerősített csatlakozás, foglalat x FPT, FKM, 1-1/2 méret, PVC | AC9CJB 3FLR2 8059-015SR1.5 "€192.92
LÁNDASZELEPEK 8059-020SR Különleges megerősített csatlakozás, foglalat x FPT, FKM, 2 méret, PVC | AC9CJC 3FLR3 8059-020SR2"€275.38
SPEARS SZELEPEK 8055-010SR Különleges megerősített csatlakozás, FPT x csap, FKM, 1 méret, PVC | BU7AAU 8055-010SR-€48.38
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 8055-020SR Különleges megerősített csatlakozás, FPT x csap, FKM, 2 méret, PVC | BU7AAY 8055-020SR-€117.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 8059-012SR speciális megerősített csatlakozás, foglalat x FPT, FKM, 1-1/4 méret, PVC
€164.80 /Mértékegység