Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 466E-530 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 6 x 3 Size, PVC | AC8WEB 3EFJ3

SPEARS VALVES 466E-530 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 6 x 3 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC8WEB Modell: 466E-530Kereszthivatkozás: 3EFJ3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€432.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagEPDM
AnyagPVC
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet73F
Kimeneti csatlakozás3 "(F) aljzat
Kimeneti cső mérete3"
Csőméret6"
Szükséges furatméret3"
menetrend40
típusKétrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.043
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásKimeneti csatlakozásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 466E-247 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1/2 méret, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) foglalat2"€128.49
SPEARS SZELEPEK 466E-248 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 3/4 méret, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) foglalat2"€127.39
SPEARS SZELEPEK 466E-249 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1 méret, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) aljzat2"€121.38
SPEARS SZELEPEK 466E-333 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1/2 méret, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) foglalat3"€134.92
SPEARS SZELEPEK 466E-334 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 3/4 méret, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) foglalat3"€163.58
SPEARS SZELEPEK 466E-335 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1 méret, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSI1 "(F) aljzat3"€141.19
SPEARS SZELEP 466E-337 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1-1/2 méret, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) aljzat3"€164.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 466E-530 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 6 x 3 méret, PVC
€432.36 /Mértékegység