Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 466E-528 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 6 x 2 méret, PVC | AC8WEA 3EFJ2

SPEARS VALVES 466E-528 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 6 x 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC8WEA Modell: 466E-528Kereszthivatkozás: 3EFJ2
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
€334.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagEPDM
AnyagPVC
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet73F
Kimeneti csatlakozás2 "(F) aljzat
Kimeneti cső mérete2"
Csőméret6"
Szükséges furatméret2-1 / 4 "
menetrend40
típusKétrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3995
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásKimeneti csatlakozásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 466E-247 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1/2 méret, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) foglalat2"€128.49
SPEARS SZELEPEK 466E-248 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 3/4 méret, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) foglalat2"€127.39
SPEARS SZELEPEK 466E-249 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1 méret, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) aljzat2"€121.38
SPEARS SZELEPEK 466E-333 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1/2 méret, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) foglalat3"€134.92
SPEARS SZELEPEK 466E-334 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 3/4 méret, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) foglalat3"€163.58
SPEARS SZELEPEK 466E-335 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1 méret, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSI1 "(F) aljzat3"€141.19
SPEARS SZELEP 466E-337 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1-1/2 méret, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) aljzat3"€164.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 466E-528 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 6 x 2 méret, PVC
€334.84 /Mértékegység