Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2122-005 Kompakt golyóscsap, 1/2 méretű, PVC, aljzatvég, EPDM | AF6ZHH 20RK09

SPEARS VALVES 2122-005 Kompakt golyóscsap, 1/2 méretű, PVC, aljzatvég, EPDM

Raktáron
Tétel: AF6ZHH Modell: 2122-005Kereszthivatkozás: 20RK09
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
€107.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt gömbcsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 61 G. melléklet
Kapcsolat típusaFPT x FPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret1 / 2 "
KikötőMenetes cső
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPTFE
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretKikötőÁr
SPEARS VALVES 2122-007 Kompakt golyóscsap, 3/4 méret, PVC, aljzatvég, EPDM | AF6ZHJ 20RK10 2122-007Foglalat235 psi @ 73 fok F3 / 4 "Menetes cső€154.59
SPEARS VALVES 2122-010 Kompakt golyóscsap, 1 méret, PVC, aljzatvég, EPDM | AF6ZHK 20RK11 2122-010Aljzat x foglalat235 psi @ 73 fok F1"Aljzat / Cső€159.82
SPEARS VALVES 2122-020 Kompakt golyóscsap, 2 méret, PVC, aljzatvég, EPDM | AF6ZHN 20RK14 2122-020Aljzat x foglalat235 psi @ 73 fok F2"Aljzat / Cső€333.84
SPEARS VALVES 2122-030 Kompakt golyóscsap, 3 méret, PVC, aljzatvég, EPDM | AF6ZHP 20RK15 2122-030Aljzat x foglalat150 psi @ 73 fok F3"Aljzat / Cső€1,114.80
SPEARS VALVES 2122-040 Kompakt golyóscsap, 4 méret, PVC, aljzatvég, EPDM | AF6ZHQ 20RK16 2122-040Aljzat x foglalat150 psi @ 73 fok F4"Aljzat / Cső€1,882.93
SPEARS VALVES 2122-060 Kompakt golyóscsap, 6 méret, PVC, aljzatvég, EPDM | AF6ZHR 20RK17 2122-060Aljzat x foglalat150 psi @ 73 fok F6"Aljzat / Cső€2,154.72
SPEARS SZELEPEK 21226-060 Kompakt golyóscsap, 6 méretű, PVC, foglalat, EPDM, póló fogantyúval | CA2JLQ 21226-060----€1,044.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2122-005 Kompakt golyóscsap, 1/2 méretű, PVC, aljzatvég, EPDM
€107.74 /Mértékegység