Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1886-020 Mellék, menetes, 80-as séma, 1-1/2 x 2 méret, PVC | AC9LJK 3HFT4

SPEARS VALVES 1886-020 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 1-1/2 x 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LJK Modell: 1886-020Kereszthivatkozás: 3HFT4
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
€6.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz2"
AnyagPVC
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1886-030 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1-1/2 x 3 méret, PVC | AC9LJL 3HFT5 1886-0303"€7.89
SPEARS SZELEPEK 1886-040 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80-as séma, 1-1/2 x 4 méret, PVC | AC9LJM 3HFT6 1886-0404"€9.80
SPEARS SZELEPEK 1886-060 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. táblázat, 1-1/2 x 6 méret, PVC | AC9LJN 3HFT7 1886-0606"€15.33
SPEARS SZELEPEK 1886-120 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80-as ütemezés, 1-1/2 x 12 méret, PVC | AC9LJP 3HFT8 1886-12012 "€21.51
SPEARS SZELEPEK 1886-005 Mellék, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 1-1/2 x CL méret, PVC | BU7MDT 1886-005-€3.21
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1886-025 Mellék, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 1-1/2 x 2-1/2 méret, PVC | BU7QJZ 1886-025-€3.76
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1886-035 Mellbimbó, Menetes Egyvég, 80-as ütemezés, 1-1/2 x 3-1/2 méret, PVC | BU7QKD 1886-035-€4.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1886-020 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 1-1/2 x 2 méret, PVC
€6.87 /Mértékegység