Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1883-020 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/4 x 2 méret, PVC | AC9LHU 3HFP7

SPEARS VALVES 1883-020 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 3/4 x 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LHU Modell: 1883-020Kereszthivatkozás: 3HFP7
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
€3.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz2"
AnyagPVC
Max. Nyomás345 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1883-030 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/4 x 3 méret, PVC | AC9LHV 3HFP8 1883-0303"€3.41
SPEARS SZELEPEK 1883-040 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80-as ütemezés, 3/4 x 4 méret, PVC | AC9LHW 3HFP9 1883-0404"€4.51
SPEARS SZELEPEK 1883-060 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/4 x 6 méret, PVC | AC9LHX 3HFR1 1883-0606"€7.05
SPEARS SZELEPEK 1883-120 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/4 x 12 méret, PVC | AC9LHY 3HFR2 1883-12012 "€10.32
SPEARS SZELEPEK 1883-015 Mellék, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 3/4 x 1-1/2 méret, PVC | BU6BXV 1883-015-€1.53
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1883-005 Mellék, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 3/4 x CL méret, PVC | BU6BXY 1883-005-€1.53
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 1883-025 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 3/4 x 2-1/2 méret, PVC | BU7QAH 1883-025-€1.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1883-020 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 3/4 x 2 méret, PVC
€3.44 /Mértékegység